• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE POLYGONALE DROITE 10X11

Réf.: 59L.10X11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 59L.10X11
EAN / GTIN 3148519379013
Réf. fabricant 59L.10X11
Article hors catalogue L60130 10170

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés mixtes coudées extra-longues: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour les écrous en série
  • chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 10X11
  • B [mm]: 14,6
  • B1 [mm]: 16
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 8,7
  • L [mm]: 288