• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

22UEIRL U 60 IC250 Plaquettes radiales de filetage extérieur avec profil partiel à 60° pour mécanique générale

Réf.: 5999446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 5999446
EAN / GTIN 7291075047646
Réf. fabricant 5999446
Article hors catalogue L23960 1339

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 8 mm, Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 3.25 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.28 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 8 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 3.25 Threads/″