• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque pour dispositif de dressage AV500, Type: SC70

Réf.: 599650 SC70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 70
Spécification 1C70M5V15
⌀ disque D 75 mm
Largeur de disque T 25 mm
⌀ alésage H 12,7 mm
Pour meules dans les grains 181-91 µm
Pour dimensions de meule ⌀ ≥ 200; larg. ≥ 20 mm
Type de produit Disque de dressage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Réf. fabricant 7035

Description

Exécution:

Carbure de silicium noir.

Utilisation:

Dressage de meules diamantées et CBN à liant résine et métallique.
Ensuite, affûter à l’aide d’une pierre; utiliser à sec.

Adapté(s) pour:

Dispositif de dressage AV500 599600.