27IR 5.50 ISO IC250 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5995802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 5995802
EAN / GTIN 7291075058482
Réf. fabricant 5995802
Article hors catalogue L23960 1031

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.36 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 5.5 mm