27IL Q 60 IC50M Plaquettes de filetage intérieur, profil partiel à 60° pour la mécanique générale

Réf.: 5990414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 5990414
EAN / GTIN 7291075035735
Réf. fabricant 5990414
Article hors catalogue L23960 441

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 6 mm, Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 4 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 6 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 4 Threads/″