{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Procédé de rectification | Tronçonnage | |
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Grain | D151 | |
Spécification | D151C100B-W-Carbide | |
Optimisé pour le matériau | Carbure | |
Forme | 1A1R | |
⌀ disque D | 150 mm | |
Largeur de disque T | 1 mm | |
⌀ alésage H | 20 mm | |
Revêtement abrasif largeur U | 1 mm | |
Revêtement abrasif hauteur X | 5 mm | |
Machine motrice | Tronçonneuses stationnaires | |
Vitesse de rotation recommandée | 20 m/s - 40 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 598630 D151 | |
EAN / GTIN | 9003172789798 | |
Réf. fabricant | 278979 |