• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule boisseau diamant STARTEC XP-P D×P×H (mm) D64

Réf.: 597966 D64
Remise
392,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 12V9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D64
Spécification D64BXP-P STARTEX XP-P
Forme 12V9
⌀ disque D 125 mm
Largeur de disque T 25 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 3 mm
Revêtement abrasif hauteur X 10 mm
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597966 D64
EAN / GTIN 9003172004648
Réf. fabricant 34056064

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux hautes performances avec revêtement au diamant et liant métallique, présentant une résistance accrue et une capacité de liaison optimisée du grain diamant. La réduction des efforts de coupe obtenue grâce à la combinaison optimale grain/liant permet d'atteindre une capacité d'abrasion et des vitesses d'avance maximales. La stabilité des arêtes maximale améliore la précision de profil, même en cas d'avances élevées, et prolonge les intervalles de dressage pour des états de surface de qualité constante. Spécification: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Utilisation:

Rectification hautes performances (rectification d’arêtes) d’outils de coupe rotatifs en carbure monobloc. Pour la rectification avec arrosage à l’huile (recommandé) ou une émulsion/de l’eau.