Meule assiette diamant D×T×H (mm) D126

Réf.: 597730 D126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 12A2D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Spécification D126C75B DIAGO W-Carbide
Forme 12A2D
⌀ disque D 150 mm
Largeur de disque T 25 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 10 mm
Revêtement abrasif hauteur X 3 mm
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597730 D126
EAN / GTIN 9003177923586
Réf. fabricant 792358

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté.
Grain univ. pr une qualité d’état de surf. moyen.-fine à fine et une excellente capacité d’enlèvement de copeaux. Spécification: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Utilisation:

Utilisation universelle pour la rectification d’outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d’outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts. Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop