Meule boisseau combinée diamant pour Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Type: D64

Réf.: 597112 D64
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 11A2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D64
Spécification D64C50B W-Carbide
Forme 11A2
⌀ disque D 100 mm
Largeur de disque T 30 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 8 mm
Revêtement abrasif hauteur X 2 mm
Type de produit Meules boisseaux

Identification et classification

Référence article 597112 D64
Copier
EAN / GTIN 9003171539394
Copier
Réf. fabricant 153939
Copier
Fabricant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Carbure (HM)
convient pour / [m/min]
 
Plastique, PRFV
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux avec revêtement abrasif CBN ou diamanté.
Meules pour rectification d’outils hautes performances avec revêtement superabrasif (CBN ou diamant) avec liant à base de résine synthétique pour une durée de vie maximale et une capacité d’enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d’état de surface.

Utilisation:

Pour le dégrossissage et le polissage économiques de burins en HSS et carbure sans changement de meule pour Deckel S0 / S0E. Possibilité d’utilisation par paire avec 597112-D64_597111", "categoryPath":"/Grinding & cutting technology/Grinding discs/Roughing discs/Cup grinding wheels"}" href="/FR/fr/hof/p/597111">597111 / 597112 ou 597121 / 597122.
Revêtement diamanté pour la rectification hautes performances de matériaux non ferreux à copeaux courts, tels que le carbure, les matériaux polycristallins (PCD) et céramiques (PKS). Spécification: D15C50B, D64C50B W-Carbide.