Meule boisseau combinée diamant pour Deckel S0 / S0E D×T×H (mm) D15

Réf.: 597111 D15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 11A2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D15
Spécification D15C50B
Forme 11A2
⌀ disque D 75 mm
Largeur de disque T 26 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 8 mm
Revêtement abrasif hauteur X 2 mm
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597111 D15
EAN / GTIN 9003175860241
Réf. fabricant 586024

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux avec revêtement abrasif CBN ou diamanté.
Meules pour rectification d’outils hautes performances avec revêtement superabrasif (CBN ou diamant) avec liant à base de résine synthétique pour une durée de vie maximale et une capacité d’enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d’état de surface.

Utilisation:

Pour le dégrossissage et le polissage économiques de burins en HSS et carbure sans changement de meule pour Deckel S0 / S0E. Possibilité d’utilisation par paire avec 597111 / 597112 ou 597121 / 597122.
Revêtement diamanté pour la rectification hautes performances de matériaux non ferreux à copeaux courts, tels que le carbure, les matériaux polycristallins (PCD) et céramiques (PKS). Spécification: D15C50B, D64C50B.