Laboratory cut-off wheels 300x2x32 mm straight 89A60 steel/inox

Réf.: 597041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 597041
    EAN / GTIN 9003175970414
    Réf. fabricant 597041
    Article hors catalogue L50140 700

    Description

    Description:

    Utilisez les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit pour éviter les modifications de structure, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les disques à tronçonner de laboratoire sont parfaitement adaptés au tronçonnage humide d'échantillons de laboratoire dans différentes qualités d'Acier et d'Inox en coupe pendulaire et en coupe mobile. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d'efficacité.

    Caractéristique(s):

    • Form: 41N DISQUE PLAT NON ARME
    • Spécification : 89A 60 L5 B17 /50
    • Dimension (D x T x H): 300 x 2 x 32 mm
    • Diamètre: 300 mm
    • Epaisseur: 2 mm
    • Alésage: 32 mm
    • Granulométrie: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
    • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

    Avantage(s):

    • Tronçonne les échantillons en laboratoire sans modification de la structure, ni déformation de la pièce à usiner ni fissure
    • Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil
    • Qualité de coupe nette

    Utilisation:

    • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
    • Pour le tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire sur des machines stationnaires

    Recommandation(s):

    • Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale
    • Tendre pour HRC (dureté Rockwell) de 60,5-72,3
    • Moyen pour HRC (dureté Rockwell) de 22,0-60,5
    • Dur pour HRC (dureté Rockwell) jusqu'à 22,0
    • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s