Meule boisseau céramique D×P×H (mm) EK80

Réf.: 597025 EK80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Rectification d’outils
    Abrasifs Corindon spécial blanc
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 80
    Spécification SD83AII7PVK3F steel universal
    Forme 6
    ⌀ disque D 100 mm
    Largeur de disque T 50 mm
    ⌀ alésage H 20 mm
    Epaisseur de paroi W 10 mm
    Epaisseur E 10 mm
    Type de produit Meules boisseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 597025 EK80
    EAN / GTIN 9003175682652
    Réf. fabricant 568265

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Meule boisseau avec:
    Corindon spécial blanc. Spécification: SD83AII7PVK3F steel universal.

    Avantage(s):

    Avec imprégnation de résine synthétique sur la périphérie pour une stabilité accrue des arêtes.
    Avec imprégnation de résine synthétique sur la périphérie pour une stabilité accrue des arêtes.

    Utilisation:

    Pour le réaffûtage de forets, de fraises, etc. Affûtage avec arrosage (émulsion ou huile) recommandé.