• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laboratory cut-off wheels 250x1,8x32 mm straight 89A60 steel/inox

Réf.: 596848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 596848
EAN / GTIN 9003175968480
Réf. fabricant 596848
Article hors catalogue L50140 497

Description

Description:

Utilisez les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit pour éviter les modifications de structure, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les disques à tronçonner de laboratoire sont parfaitement adaptés au tronçonnage humide d'échantillons de laboratoire dans différentes qualités d'Acier et d'Inox en coupe pendulaire et en coupe mobile. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d'efficacité.

Caractéristique(s):

  • Form: 41N DISQUE PLAT NON ARME
  • Spécification : 89A 60 L5 B17 /50
  • Dimension (D x T x H): 250 x 1,8 x 32 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 1.8 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Tronçonne les échantillons en laboratoire sans modification de la structure, ni déformation de la pièce à usiner ni fissure
  • Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil
  • Qualité de coupe nette

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour le tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire sur des machines stationnaires

Recommandation(s):

  • Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale
  • Tendre pour HRC (dureté Rockwell) de 60,5-72,3
  • Moyen pour HRC (dureté Rockwell) de 22,0-60,5
  • Dur pour HRC (dureté Rockwell) jusqu'à 22,0
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s