Meule de touret D×T×H (mm) SC46

Réf.: 596400 SC46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Touret
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Touret
    Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
    Abréviation de l'abrasif SiC
    Grain 46
    Degré de finesse moyen
    Spécification Carbure de silicium vert, degré de dureté H
    Bague réductrice ⌀ interne 32 mm
    Forme 1
    ⌀ disque D 200 mm
    Largeur de disque T 25 mm
    ⌀ alésage H 51 mm
    Vitesse de rotation maximale 40 m/s
    Type de produit Meules de touret

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 596400 SC46
    EAN / GTIN 9003172027784
    Réf. fabricant 34287490

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Meules de touret de haute qualité et longue durée agglomérées à la céramique. Précision de concentricité et de planéité élevées, vitesse de travail maximale 40 m/s. Utilisation universelle sur les tourets à meuler doubles pour l'ébavurage, l'affûtage et le réaffûtage d'outils.

    Utilisation:

    Pour l'aluminium et les métaux non ferreux.

    Spécification:

    Carbure de silicium vert, degré de dureté H.

    Livraison:

    Avec bagues de réduction pour les alésages indiqués.

    Remarque(s):

    Disques d'ébavurage compacts en nylon, voir codes art. 568725 et suivants.