• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule de précision pour rectification cylindrique intérieure D×T×H (mm)

Réf.: 595051

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,58 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Cylindrique intérieur
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Cylindrique intérieur
Abrasifs Corindon spécial hautes performances
Abréviation de l'abrasif A
Spécification 97A802I5V112 Steel universal
Forme 5
⌀ disque D 50 mm
Largeur de disque T 40 mm
⌀ alésage H 16 mm
⌀ évidement P 30 mm
Profondeur F 1 13 mm
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 595051
EAN / GTIN 9003176647469
Réf. fabricant 664746

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification cylindrique int., hautes perf. en corindon spécial, liant vitrifié.

Utilisation:

Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique intérieure, p. ex. pour la rectification de trous débouchants ou d’ajustements.

Spécification:

97A802I5V112 Steel universal.