Meule de précision pour rectification cylindrique intérieure D×T×H (mm), 20×20×6

Réf.: 595023
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,65 € / 1 Unité
  • De 25 Unité
    3,04 € / 1 Unité
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Procédé de rectification: Cylindrique intérieur
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Cylindrique intérieur
Abrasifs Corindon spécial hautes performances
Abréviation de l'abrasif A
Spécification 97A802I5V112 Steel universal
Forme 5
⌀ disque D 20 mm
Largeur de disque T 20 mm
⌀ alésage H 6 mm
⌀ évidement P 13 mm
Profondeur F 1 7 mm
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Identification et classification

Référence article 595023
Copier
EAN / GTIN 9003176647285
Copier
Réf. fabricant 664728
Copier
Fabricant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
 
INOX
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification cylindrique int., hautes perf. en corindon spécial, liant vitrifié.

Utilisation:

Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique intérieure, p. ex. pour la rectification de trous débouchants ou d’ajustements.

Spécification:

97A802I5V112 Steel universal.

Téléchargements et documents