Gilet femme avec Softshell Bleu marine foncé/Noir M

Réf.: 594325368699M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Vestes en tricot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 594325368699M
EAN / GTIN 7330509858264
Réf. fabricant 594325368699M

Description

Exécution:


Matière principale
97% polyester, 3% élasthanne, Tricot jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable avec bande élastique
Collet avec bande élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches frontales avec fermeture à glissière
Détails
Sections d'épaule renforcées

Fonctionnalité
Coupe femme, taille fuselée

Fermeture frontale
Glissière plastique à double sens, Rabat-vent intérieur

Description:

  • Une veste tricotée dans une coupe femme, avec un col joliment conçu et une qualité de polaire imbattable en termes de confort
  • Cette veste avec une fermeture éclair à double sens à l'avant est fabriquée dans un matériau unique qui peut être décrit comme une polaire tridimensionnelle
  • Le matériau brossé donne à la veste son apparence avec un motif 3D, souple, confort extensible et la chaleur quand elle est le plus nécessaire
  • La veste est renforcée avec un matériau softshell dans la manche, l'épaule et l'ourlet arrière pour une plus grande durabilité, et comme il n'y a pas de softshell dans les aisselles, la ventilation est meilleure
  • Excellentes zones pour le profilage d'entreprise, mais tout aussi bien loin du travail que sur le lieu de travail
  • Aussi disponible dans un modèle pour hommes 5942