Exécution:
Matière principale
97% polyester, 3% élasthanne, Tricot jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par bande élastique
Collet avec bande élastique
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière
Détails
Sections d'épaule renforcées
Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat-vent intérieur
Description:
- Une veste tricotée avec un col joliment conçu et une qualité de polaire imbattable en termes de confort
- Cette veste est faite d'un matériau unique qui peut être décrit au mieux comme une polaire tridimensionnelle
- Le matériau brossé donne à la veste son apparence avec un motif 3D, souple, confort extensible et la chaleur quand elle est le plus nécessaire
- Pour une plus grande durabilité, il y a des panneaux softshell de renforcement sur les zones exposées de la veste, et comme il n'y a pas de softshell aux aisselles, la ventilation est meilleure
- Excellentes zones pour le profilage d'entreprise, mais tout aussi bien loin du travail que sur le lieu de travail
- Aussi disponible dans un modèle pour femmes 5943