Veste en tricot avec Softshell Gris Mélange/Noir XL

Réf.: 594225369099XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur grau melange / schwarz
    Taille unisexe XL
    Type de produit Vestes en tricot

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 594225369099XL
    EAN / GTIN 7330509852491
    Réf. fabricant 594225369099XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    97% polyester, 3% élasthanne, Tricot jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

    Finition
    Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par bande élastique
    Collet avec bande élastique

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière
    Détails
    Sections d'épaule renforcées

    Fermeture avant
    Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat-vent intérieur

    Description:

    • Une veste tricotée avec un col joliment conçu et une qualité de polaire imbattable en termes de confort
    • Cette veste est faite d'un matériau unique qui peut être décrit au mieux comme une polaire tridimensionnelle
    • Le matériau brossé donne à la veste son apparence avec un motif 3D, souple, confort extensible et la chaleur quand elle est le plus nécessaire
    • Pour une plus grande durabilité, il y a des panneaux softshell de renforcement sur les zones exposées de la veste, et comme il n'y a pas de softshell aux aisselles, la ventilation est meilleure
    • Excellentes zones pour le profilage d'entreprise, mais tout aussi bien loin du travail que sur le lieu de travail
    • Aussi disponible dans un modèle pour femmes 5943