Cardigan femme gris foncé/noir XL

Réf.: 594125369799XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur dunkelgrau / schwarz
    Taille unisexe XL
    Type de produit Vestes en tricot

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 594125369799XL
    EAN / GTIN 7330509804766
    Réf. fabricant 594125369799XL
    Article hors catalogue L00980 6056

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    97% polyester, 3% élasthanne, Tricot jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

    Finition
    Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par bande élastique
    Collet avec bande élastique

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches frontales avec fermeture à glissière
    Détails
    Sections d'épaule renforcées
    Capuche fixe
    Fonctionnalité
    Coupe femme, taille fuselée
    Fermeture frontale
    Glissière plastique à double sens, Rabat-vent intérieur

    Description:

    • Veste tricotée avec capuche dans un design élégant et une qualité de polaire confortable imbattable
    • Cette veste à fermeture éclair bidirectionnelle sur le devant possède un nouveau matériau unique qui peut être décrit comme une polaire tridimensionnelle
    • Le matériau brossé donne à la veste son apparence avec un confort extensible et souple et de la chaleur lorsque cela est nécessaire
    • La veste est renforcée avec un matériau softshell sur les bras, les épaules et la fermeture du dos pour une durabilité accrue, et comme il n'y a pas de softshell aux aisselles, la ventilation est améliorée
    • 5941 a d'excellentes surfaces de profilage mais s'adapte aussi bien au travail qu'à votre temps libre
    • Vous êtes assuré de l'apprécier de toute façon
    • Aussi disponible en modèle homme 5940