• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste en tricot avec Softshell Gris Mélange/Noir XS

Réf.: 594025369099XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur grau melange / schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes en tricot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 594025369099XS
EAN / GTIN 7330509802755
Réf. fabricant 594025369099XS

Description

Exécution:


Matière principale
97% polyester, 3% élasthanne, Tricot jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par bande élastique
Collet avec bande élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Sections d'épaule renforcées
Capuche fixe
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat-vent intérieur

Description:

  • Veste tricotée avec capuche dans un design élégant et une qualité de polaire confortable imbattable
  • Cette veste a un nouveau matériau unique qui peut être décrit au mieux comme une polaire tridimensionnelle
  • Le matériau brossé donne à la veste son apparence avec un confort extensible et souple et de la chaleur lorsque cela est nécessaire
  • Pour une durabilité accrue, il y a des panneaux de softshell de renforcement dans les zones exposées de la veste, et comme il n'y a pas de softshell aux aisselles, la ventilation est améliorée
  • Le 5940 a d'excellentes surfaces de profilage mais s'adapte aussi bien au travail qu'à votre temps libre
  • Vous êtes assuré de l'apprécier de toute façon