Exécution:
Matière principale
97% polyester, 3% élasthanne, Tricot jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par bande élastique
Collet avec bande élastique
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière
Détails
Sections d'épaule renforcées
Capuche fixe
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat-vent intérieur
Description:
- Veste tricotée avec capuche dans un design élégant et une qualité de polaire confortable imbattable
- Cette veste a un nouveau matériau unique qui peut être décrit au mieux comme une polaire tridimensionnelle
- Le matériau brossé donne à la veste son apparence avec un confort extensible et souple et de la chaleur lorsque cela est nécessaire
- Pour une durabilité accrue, il y a des panneaux de softshell de renforcement dans les zones exposées de la veste, et comme il n'y a pas de softshell aux aisselles, la ventilation est améliorée
- Le 5940 a d'excellentes surfaces de profilage mais s'adapte aussi bien au travail qu'à votre temps libre
- Vous êtes assuré de l'apprécier de toute façon