Veste hybride femme XS

Réf.: 593121178699XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 593121178699XS
EAN / GTIN 7330509728550
Réf. fabricant 593121178699XS
Article hors catalogue L00980 3875

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricoté, une face brossée, 380g/m².

Finition
Dos prolongé
Fin de manche avec élastique et poignet

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Bonne surface de transfert
Capuche fixe

Fonctionnalité
Coupe femme, Taille fuselée
Torso doublé chaud devant et derrière et partiellement sur la capuche et les épaules

Fermeture frontale
Glissière plastique à double sens, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

Doublure
Mi-doublure

Description:

  • Une veste hybride conçue pour la silhouette féminine
  • Dispose d'un rembourrage fin mais chaud sur le devant, le dos et la capuche, et d'un tissu soft shell sur les épaules, les bras et les côtés
  • Un vêtement confortable et chaud qui permet une excellente liberté de mouvement lors du travail dans des environnements plus froids
  • Fonctionne aussi bien comme veste que comme pull