Veste hybride femme M

Réf.: 593121173399M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur high vis gelb / schwarz
    Taille unisexe M
    Type de produit Vestes softshell

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 593121173399M
    EAN / GTIN 7330509728383
    Réf. fabricant 593121173399M

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, tricoté, une face brossée, 380g/m².

    Finition
    Dos prolongé
    Fin de manche avec élastique et poignet

    Poches
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Détails
    Bonne surface de transfert
    Capuche fixe

    Fonctionnalité
    Coupe femme, Taille fuselée
    Torso doublé chaud devant et derrière et partiellement sur la capuche et les épaules

    Fermeture frontale
    Glissière plastique à double sens, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

    Doublure
    Mi-doublure

    Description:

    • Une veste hybride conçue pour la silhouette féminine
    • Dispose d'un rembourrage fin mais chaud sur le devant, le dos et la capuche, et d'un tissu soft shell sur les épaules, les bras et les côtés
    • Un vêtement confortable et chaud qui permet une excellente liberté de mouvement lors du travail dans des environnements plus froids
    • Fonctionne aussi bien comme veste que comme pull