• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

22ERM N 60 IC908 Plaquettes radiales de filetage extérieur avec profil partiel à 60° pour mécanique générale

Réf.: 5921208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 5921208
EAN / GTIN 7291075047547
Réf. fabricant 5921208
Article hors catalogue L23960 200

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 5 mm, Pas minimum filetage (TPN) 3.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 7 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.32 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 5 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 3.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 7 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :