• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule de précision VIB-STAR DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Réf.: 592055 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur du revêtement X (mm) Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Cylindrique extérieur; Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 1A1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Cylindrique extérieur; Rectification plane
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Spécification D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Forme 1A1
⌀ disque D 300 mm
Largeur de disque T 20 mm
⌀ alésage H 127 mm
Revêtement abrasif largeur U 20 mm
Revêtement abrasif hauteur X 3 mm
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 592055 3
EAN / GTIN 9003173021309
Réf. fabricant 34448319

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Ti
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification plane et cylindrique extérieure, revêtues avec liant à base de résine synthétique, performantes avec superabrasifs (CBN ou diamant). Très résistant, le corps de base des meules VIB-STAR optimisées pour les vibrations permet un amortissement élevé pour une rectification silencieuse et uniforme et une qualité d’état de surface élevée.
  • Performances optimales (facteur G) par rapport à des abrasifs traditionnels.
  • La structure antivibratoire du corps augmente considérablement la durée de vie.
  • Effet d’auto-affûtage continu grâce à la puissance absorbée constante et à la prévention des périodes d’affûtage cycliques.

Revêtement diamanté pour la rectification hautes performances de matériaux non ferreux à copeaux courts, tels que le carbure, les matériaux céramiques (PKS) et les revêtements durs.

Utilisation:

  • Utilisation universelle pour tous les matériaux à partir d’une dureté de 58 HRC environ (limite de rentabilité).
  • Pour la rectification plane et cylindrique extérieure (rectification longitudinale, rectification en plongée droite).
  • Sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules, d’outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion ou huile de polissage nécessaire.
  • Les meules CBN/diamant superabrasives sont toujours utilisées à une largeur maximale inférieure de moitié à celle des meules traditionnelles.

Spécification:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Remarque(s):

Ces meules peuvent être dressées avant la première rectification sur un bloc en acier tendre à une approche d’env. 0,02 mm. ou avec le dispositif de dressage 599600. Affûtage des meules (ouverture du liant) avec la pierre d'affûtage 599840.