Escalier à palier praticable des deux côtés avec roulette à ressort revêtement en corindon R13 4 marches

Réf.: 59204
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Roulettes oui
Type de produit Plates-formes

Identification et classification

Référence article 59204
Copier
EAN / GTIN 4031405592049
Copier
Réf. fabricant 059204
Copier
Article hors catalogue L90110 834
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme en aluminium double face
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • marches de 200 mm de profondeur
  • Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
  • Mains courantes double face et bandes pour les genoux et les pieds pour se tenir debout en toute sécurité (hauteur : 1 000 mm)
  • Quatre roulettes pivotantes autobloquantes Ø 125 mm, dont 2 avec frein
  • Montage facile (démonté)
  • Les mains courantes sont disponibles en option conformément à la norme DIN en 131-7 sur les marches des échelles de plate-forme avec un angle de montée de ≥60°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur de la zone de base : 820 mm
  • Longueur de la zone de base : 1790 mm
  • Hauteur : 1960 mm
  • Largeur de colonne : 24 mm
  • Hauteur de colonne : 57 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 60 °
  • Largeur extérieure supérieure : 682 mm
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 960 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Classe antidérapante : R13
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Revêtement de corindon
  • Espacement pas/segment : 240 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x4 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 835 mm