• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 225×25×51, Type: A60

Réf.: 591710 A60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification plane
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Spécification SD83A60II7PVK8F
Forme 1
⌀ disque D 225 mm
Largeur de disque T 25 mm
⌀ alésage H 51 mm
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 591710 A60
EAN / GTIN 9003176643836
Réf. fabricant 664383

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Gamme hautes performances avec corindon fritté pour une plus longue durée de vie, une qualité de coupe supérieure et un meulage sans échauffement. Conviennent particulièrement pour les aciers trempés et fortement alliés, l'INOX et le HSS présentant une dureté de 60 HRC. Les meules CBN superabrasives VIB-STAR CBN offrent un niveau de qualité optimal.

Spécification:

SD83A60II7PVK8F

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.
Convient également pour la rectification cylindrique extérieure.