Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 600×100×304, Type: A46

Réf.: 590696 A46
Remise
757,80 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Forme: 7

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification plane
Spécification 93A461I9AV
Forme 7
⌀ disque D 600 mm
Largeur de disque T 100 mm
⌀ alésage H 304 mm
⌀ évidement P 390 mm
Profondeur F 1 15 mm
Profondeur G 2 15 mm
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 590696 A46
EAN / GTIN 9003172052588
Réf. fabricant 34291849

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Meules pour rectification plane de 100 mm de large, pour un meulage économique de grandes pièces.
Type 7 avec embrèvement des deux côtés.

Spécification:

93A461I9AV.

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.