TTG-16E-16-UN IC908 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Réf.: 5903479
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5903479
EAN / GTIN 7291075348361
Réf. fabricant 5903479
Article hors catalogue L23960 1325

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.21 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop