Kit panneau de projections salivaires

Réf.: 5903
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Systèmes de cloisonnement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5903
EAN / GTIN 4017976559032
Réf. fabricant 5903

Description

Exécution:

démonté

Description:

Armature de protection en tant que kit pour de nombreux équipements fetra. Ossature en tube d‘acier à boulonner, avec revêtement époxy bleu RAL 5007, comme protection contre le coronavirus par exemple. Kit facile à monter au moyen d’attaches en plastique, même à postériori. Hauteur réglable permettant de laisser un passage à sa base.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1260
Profondeur totale (mm): 49
Hauteur totale (mm): 1410
Couleur: bleu
Remarques: Hauteur d'extension: 1110 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop