• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

27ER Q 55 IC908 External Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Réf.: 5902846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 5902846
EAN / GTIN 7291075046816
Réf. fabricant 5902846
Article hors catalogue L23960 959

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 6 mm, Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 4 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 6 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 4 Threads/″