11IL 2.00 ISO IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5902581
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5902581
EAN / GTIN 7291075057522
Réf. fabricant 5902581
Article hors catalogue L23960 742

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop