16IR 0.40 ISO IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5902567
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 5902567
    EAN / GTIN 7291075057508
    Réf. fabricant 5902567
    Article hors catalogue L23960 701

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage traditionnelle

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.03 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.4 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :