MultiCheck à vernier M 12 - 6H

Réf.: 590253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Tampons filetés doubles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 590253
    EAN / GTIN 4046122527526
    Réf. fabricant 590253
    Article hors catalogue L40160 16

    Description

    Description:

    MultiCheck à vernier M 12 tolérance 6H MultiCheck à vernier. Précision de lecture 0. 1 mm- Un seul appareil de mesure pour contrôler à la fois -. Précision de la taille et de la profondeur des filets- Temps de cycle du calibrage des filets réduit de 50 %- Possibilité de mesurer la profondeur des filets jusqu'à 4xD (max. 80 mm)- Application des calibres à bouchon standard slig. Hty modifié. Remplacement simple des jauges à bouchon usées- Lecture fiable de la profondeur du filet à partir de la douille de mesure ou de l'affichage numérique- Version avec revêtement sur demande.