22IR 1.50 ISO 3M IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5902430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 5902430
    EAN / GTIN 7291075057348
    Réf. fabricant 5902430
    Article hors catalogue L23960 401

    Description

    Omschrijving:

    Schroefdraad inzetstukken

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,11 mm
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :