Meule de précision pour rectification plane Strato D×T×H (mm)

Réf.: 590200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Rectification plane
    Abréviation de l'abrasif A
    Spécification F13A46HH11PV
    Forme 1
    ⌀ disque D 225 mm
    Largeur de disque T 20 mm
    ⌀ alésage H 51 mm
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 590200
    EAN / GTIN 9003174414025
    Réf. fabricant 441402

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    INOX
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
    • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
    • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

    Corindon spécial pour l’usinage d’aciers non trempés, non alliés et faiblement alliés.

    Utilisation:

    Pour le meulage grossier (ébauche).

    Spécification:

    F13A46HH11PV

    Remarque(s):

    Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.