16ER A 60 IC908 Plaquettes radiales de filetage extérieur avec profil partiel à 60° pour mécanique générale

Réf.: 5901944
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 5901944
EAN / GTIN 7291075047172
Réf. fabricant 5901944
Article hors catalogue L23960 865

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 1.5 mm, Pas minimum filetage (TPN) 0.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 48 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.5 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 48 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″