MultiCheck Digital G 1/8

Réf.: 590152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 590152
EAN / GTIN 4046122526932
Réf. fabricant 590152
Article hors catalogue L40140 25

Description

Description:

MultiCheck Digital G 1/8 MultiCheck Digital. Précision de lecture 0. 01 mm- Un seul appareil de mesure pour contrôler les deux -. Précision de la taille du filet et de la profondeur du filet- Temps de cycle du calibrage du filet réduit de 50 %- Possibilité de mesurer la profondeur du filet jusqu'à 4xD (max. 80 mm)- Application des calibres de bouchon de filet standard slig. Hty modifié. Remplacement simple des jauges à bouchon usées- Lecture fiable de la profondeur du filet à partir du manchon de mesure ou de l'affichage numérique- Version avec revêtement sur demande- MultiCheck Digital avec transmission de données sans fil intégrée (MCDW) sur demande