• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MultiCheck Digital M 14 - 6H

Réf.: 590144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 590144
EAN / GTIN 4046122509607
Réf. fabricant 590144

Description

Description:

MultiCheck Digital M 14 tolérance 6H MultiCheck Digital. Précision de lecture 0. 01 mm- Un seul appareil de mesure pour contrôler à la fois -. Précision de la taille et de la profondeur des filets- Temps de cycle du calibrage des filets réduit de 50 %- Possibilité de mesurer la profondeur des filets jusqu'à 4xD (max. 80 mm)- Application des calibres à bouchon standard slig. Hty modifié. Remplacement simple des jauges à bouchon usées- Lecture fiable de la profondeur du filetage à partir de la douille de mesure ou de l'affichage numérique- Version avec revêtement sur demande- MultiCheck Digital avec transmission de données sans fil intégrée (MCDW) sur demande.