08UIRL U 55 IC228 Plaquettes intérieures de filetage avec profil partiel à 55° pour la mécanique générale

Réf.: 5901357
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 5901357
EAN / GTIN 7291075034813
Réf. fabricant 5901357
Article hors catalogue L23960 552

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 2 mm, Pas minimum filetage (TPN) 1.75 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 18 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 2 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 1.75 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 18 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 12 Threads/″