Connecteur carré calibre 8 pour N° 734/40 / 734/80 / 734/100 L.52,2 mm

Réf.: 59011008
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
Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 59011008
EAN / GTIN 4018754192328
Réf. fabricant 59011008
Article hors catalogue L60010 4342

Description

Description:

  • Sans boule ou Goupille (ne convient donc pas au serrage des vis)
  • Résultats de mesure optimaux pendant l'étalonnage en réduisant les forces latérales

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement extérieur (pouces): 3/4″
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4″
  • pour no.: 734/40; 734/80; 734/100
  • Gr.: 8
  • Longueur mm (L): 52,2 mm
  • Poids: 138 g