Pièce d'assemblage carrée 3/4 ″x 3/4″

Réf.: 59010016
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
Type de produit Douille carrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 59010016
EAN / GTIN 4018754218035
Réf. fabricant 59010016
Article hors catalogue L60010 4969

Description

Description:

  • Rend le cliquet à clé étagée 13142 également adapté aux inserts de clé à douille

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement extérieur (pouces): 3/4″
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4″
  • pour no.: 720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/40; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
  • Gr.: 16 *
  • Longueur mm (L): 88 mm
  • Poids: 240 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop