22EL N 60 IC50M Plaquettes radiales de filetage extérieur avec profil partiel à 60° pour mécanique générale

Réf.: 5900006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 5900006
    EAN / GTIN 7291075047035
    Réf. fabricant 5900006
    Article hors catalogue L23960 223

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 5 mm, Pas minimum filetage (TPN) 3.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 7 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.42 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 5 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 3.5 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 7 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :