• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE POLYGONALE DROITE 8X9MM

Réf.: 59.8X9
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 59.8X9
EAN / GTIN 3148511138601
Réf. fabricant 59.8X9
Article hors catalogue L60130 6910

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes droites: têtes fines et manche court pour travailler dans des espaces restreints
  • tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8X9
  • B x B1 [mm]: 13,2 x 14,5
  • E [mm]: 5,5
  • B [mm]: 115
  • L [mm]: 135
  • [g]: 16