CLE POLYGONALE DROITE 26X28MM

Réf.: 59.26X28
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 59.26X28
    EAN / GTIN 3148511139400
    Réf. fabricant 59.26X28
    Article hors catalogue L60130 659

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Clés mixtes droites: têtes fines et manche court pour travailler dans des espaces restreints
    • tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 26X28
    • B x B1 [mm]: 36,5 x 39,2
    • E [mm]: 11,3
    • B [mm]: 265
    • L [mm]: 270
    • [g]: 230