{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Change Plus | |
Dents / pouce | 4-5 | |
Diamètre | 44 mm | |
Convient pour | Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois | |
Profondeur de coupe maximale | 44 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 195 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 95 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 295 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589790 44 | |
EAN / GTIN | 3165140949842 | |
Réf. fabricant | 2608594215 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Scie cloche bimétal Power Change Plus, Diamètre: 44mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
19,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
14,97 €
11,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
8,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 295 min-1 | 295 min-1 | 295 min-1 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 95 min-1 | 95 min-1 | 95 min-1 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
Dents / pouce | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diamètre | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche | Scies cloche |