• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de mandrins d’entraînement à changement rapide 14-210

Réf.: 589321 14-210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
915 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue 6 pans
Taille 6 pans 11 mm
Pour ⌀ scies cloches 14 mm - 210 mm
Type de produit Mandrin d'entraînement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589321 14-210
EAN / GTIN 4067263736912
Réf. fabricant 589321 14-210

Description

Exécution:

Jeu de mandrins d’entraînement à changement rapide pour un montage rapide et sans outil de scies-cloches. Compatible avec toutes les scies-cloches courantes. Les différents adaptateurs peuvent être réutilisés une fois la scie cloche usée.

Contenu:

1 × mandrin d’entraînement, 2 × adaptateurs pour ⌀ scie-cloche 14 – 30 mm, 3 × adaptateurs pour ⌀ scie-cloche 32 – 210 mm.

Livraison:

Avec foret à centrer HSS.