• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin d’entraînement 210S

Réf.: 589310 210S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 340 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue 6 pans
Taille 6 pans 11 mm
Pour ⌀ scies cloches 32 mm - 210 mm
Type de produit Mandrin d'entraînement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758
Réf. fabricant 589310 210S

Description

Exécution:

Mandrin standard avec force de serrage élevée.

Livraison:

Avec foret à centrer HSS.

Remarque(s):

Pour le serrage sur des machines fixes avec un autre mandrin qu'un six-pans, choisir le mandrin 342220 réf. 16/16 et l'emmanchement correspondant.
Pour mandrin CM2, p. ex. emmanchement 342500 réf. 2/16.