• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins d’entraînement 210S

Réf.: 589305 210S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 845 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue pour vis 6 pans
Taille 6 pans 11 mm
Pour ⌀ scies cloches 32 mm - 210 mm
Type de produit Mandrins d’entraînement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589305 210S
EAN / GTIN 4067263122043
Réf. fabricant 589305 210S

Description

Exécution:

Mandrin standard avec force de serrage élevée.

Livraison:

Avec foret à centrer HSS.

Remarque(s):

Pour le serrage sur des machines fixes avec un autre mandrin qu’un six-pans, choisir le mandrin 342220 réf. 16/16 et l’emmanchement correspondant.
Pour un mandrin CM2, par ex. utiliser l’emmanchement 342500 réf. 2/16.